曜日別特売
VU-IN VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171485

VUインクリーザー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径150×100
呼び径(A)150×100
内容量1個注文コード01171485品番VU-IN
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径150×100最高使用圧力(MPa)無圧トラスコ品番446-6365材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザー全長(mm)170質量(g)-タイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)170規格AS38寸法Z(mm)40使用流体排水呼び径(A)150×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171406
2024-03-18
用途: 屋外シンク排水配管
製造業

配管を接着せずガーデニングパンの取り外しが出来るよう同商品を使用した。
サイズさえ間違えなければ目的にピッタリ使用出来る。

対象商品 : 01171494
2023-01-30
用途: といの修理に
農・林・水産業

ハウスのといの修理に、近所のホームセンターになかったので注文したらピッタリでした。

対象商品 : 01171503
2018-09-30
用途: 配管
サービス業

サイズ的にもそこいらで手に入らなかったため、すぐに届いた為助かりました。モノ自体はなんの問題もなくしっかりとハマったのでOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 01171406
2019-02-18
用途: 雨水の排水接続
近藤板金

普段使用する部材ではないので、必要な分だけ注文できるので満足です。
品質も何ら問題はありません。

対象商品 : 01171503
2017-09-22
用途: 水田の水口のサイズ変換
農・林・水産業

既設の塩ビ管の径が大きくて、なかなか近くで売っておらず、やっと見つけて買いました。水の排水作業がたいへん楽になりました。

対象商品 : 01171485
2017-06-13
用途: 錦鯉池の排水パイプに使用します
農・林・水産業

安心して排水パイプをつなぐべき利用が出そうです。ありがとうございます

対象商品 : 01171424
2017-05-31
用途: 排水設備の設置の時
有限会社鈴木組建設業・工事業

使い勝手がよく、コストが安くなって、大変助かった。

対象商品 : 01171442
2016-02-04
用途: サイクロン集塵機
サービス業

ネットでよく見られるサイクロン集塵機に使いました。加工も楽で大変満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする