VU-SS VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU-SS VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171555
VU-SS VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171555

VU継手 Sソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード01171555品番VU-SS
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)100寸法H(mm)30規格メーカー規格寸法Z(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171582
2023-06-08
用途: 換気用配管
相馬住宅産業有限会社建設業・工事業

外壁の穴あけミスにより修繕作業に使用、ばっちりOKでした。

対象商品 : 01171598
2021-09-15
用途: 田の取水口と導水の為に使用

田の取水口と田への導水が直線でないために曲りが必要になった為。
当地では取り寄せしか方法がないため通販は重宝です。

1が参考にしています
対象商品 : 01171582
2019-02-28
用途: トイレ移動
R工房建設業・工事業

壁にくっついている洋式トイレのタンクのおかげで壁の施工ができなかった。この部材で問題が解決しました!ありがとうモノタロウ

対象商品 : 01171573
2018-09-18
用途: 和便器を洋便器に取り替える時
青柳企画建設業・工事業

これのおかげで 大変収まりの良い設置となり便器が壁寄りになり手前がすっきりしました

対象商品 : 01171582
2015-11-07
用途: 配管工事
タナカリフォーム

他社の製品と変わらず使えました。

対象商品 : 01171582
2016-06-18
用途: 排水口の段差に
youpetサービス業

ただいま・工事中・うまくいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする