イワタツール
トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
10
3
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
70
40
50
60
70
75
80
最大面取径(Φmm)
10
1.2
2
3
4
6
8
10
12
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179282
品番
90TG10CBDLC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
70
シャンク径(mm)
10
面取り角度(°)
90
材質
超硬
最大面取径(Φmm)
10
表面処理
DLC
回転方向
右刃
切刃形状
1枚刃