曜日別特売

トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)3
全長(mm)100
内容量1本注文コード01179316品番90LTG3CB
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
刃数1全長(mm)100シャンク径(mm)3面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする