曜日別特売
90TGSCH10CBALT トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツール 01179605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグロンシャープチャンファー ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)10
全長(mm)70
最大面取径(Φmm)10
内容量1本注文コード01179605品番90TGSCH10CBALT
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃数1全長(mm)70切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10面取り角度(°)90材質超硬トラスコ品番763-6113表面処理ALT回転方向右刃最大面取径(Φmm)10最小面取径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする