※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
12
3
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
75
40
50
60
70
75
80
最大面取径(Φmm)
12
0.9
1.2
2
3
4
6
8
10
12
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179614
品番
90TGSCH12CBALT
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
75
切刃形状
1枚刃
シャンク径(mm)
12
面取り角度(°)
90
材質
超硬
トラスコ品番
763-6148
表面処理
ALT
回転方向
右刃
最大面取径(Φmm)
12
最小面取径(Φmm)
3