※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
16
3
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
80
40
50
60
70
75
80
最大面取径(Φmm)
16
0.9
1.2
2
3
4
6
8
10
12
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179623
品番
90TGSCH16CBALT
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
80
切刃形状
1枚刃
シャンク径(mm)
16
面取り角度(°)
90
材質
超硬
トラスコ品番
763-6172
表面処理
ALT
回転方向
右刃
最大面取径(Φmm)
16
最小面取径(Φmm)
4