曜日別特売
90TGSCH12CBDLC トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツール 01179718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)75
最大面取径(Φmm)12
内容量1本注文コード01179718品番90TGSCH12CBDLC
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)90材質超硬トラスコ品番763-6156最大面取径(Φmm)12最小面取径(Φmm)3表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする