曜日別特売

トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.6
1.6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.5
6.8
6.9
7
7.5
7.8
7.9
8
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.3
10.4
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
シャンク径(mm)3
全長(mm)50
内容量1本注文コード01179955品番TGHDS1.6CBALD
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)50刃数3先端角(°)90/140シャンク径(mm)3切刃形状3枚刃刃径(Φmm)1.6材質超硬トラスコ品番830-4214表面処理ALD回転方向右刃有効溝長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする