イワタツール
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.5
6.8
6.9
7
7.5
7.8
7.9
8
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.3
10.4
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
シャンク径(mm)
4
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
60
50
60
80
100
110
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179998
品番
TGHDS2CBALD
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
3
先端角(°)
90/140
シャンク径(mm)
4
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
2
材質
超硬
トラスコ品番
830-4237
表面処理
ALD
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
12