トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
シャンク径(mm)4
全長(mm)36
36
12
13.2
14.4
15.6
16.8
18
19.2
20.4
21.6
22.8
24
25.2
26.4
27.6
28.8
30
31.2
32.4
33.6
34.8
37.2
38.4
39.6
40.8
42
43.2
44.4
45.6
46.8
48
49.2
50.4
51.6
52.8
54
55.2
56.4
57.6
58.8
60
66
72
内容量1本注文コード01180883品番TGHDR3CBALT
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃径(Φmm)3刃数3全長(mm)36シャンク径(mm)4先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃有効溝長(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする