イワタツール
トグロンハードリーマー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
12
4
6
8
10
12
刃径(Φmm)
11.01
11.01
11.01
10.99
11.02
11.99
12.01
12.02
2.99
3.01
3.02
3.99
4.01
4.02
4.99
5.01
5.02
5.99
6.01
6.02
6.99
7.01
7.02
7.99
8.01
8.02
8.99
9.01
9.02
9.99
10.01
10.02
全長(mm)
140
80
100
120
140
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01181452
品番
TGHR11.01CBALT
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.01
全長(mm)
140
シャンク径(mm)
12
面取り角度(°)
45
材質
超硬
有効長(mm)
86
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
70