トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3.5
3.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
シャンク径(mm)6
全長(mm)120
内容量1本注文コード01181766品番TGHDL3.5CBALT20D
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)120刃数3先端角(°)90/140シャンク径(mm)6切刃形状3枚刃刃径(Φmm)3.5材質超硬有効長(mm)80.5表面処理ALT回転方向右刃有効溝長(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする