曜日別特売
SHD1.0CBDLC ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール 01183254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHD1.0CBDLC ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール 01183254
SHD1.0CBDLC ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール 01183254

ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1
1
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
溝長(mm)6
6
0.6
0.7
0.9
1
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.6
4.2
4.8
5.4
6.6
7.2
7.8
8.4
9
9.6
10.2
10.8
11.4
12
13.2
14.4
15.6
16.8
内容量1本注文コード01183254品番SHD1.0CBDLC
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ドリル径(Φmm)1溝長(mm)6全長(mm)50シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理DLCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする