イワタツール
マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 2D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.008
0.01
0.02
0.03
0.1
刃長(mm)
0.016
0.02
0.04
0.06
0.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01183464
品番
MSFSEM8×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
40
材質
超硬
刃数
1
刃長(mm)
0.016
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.008
有効長(μm)
16
刃径(Φμm)
8