MSFD20×120 マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 6D イワタツール 01183945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 6D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.02
溝長(mm)0.12
内容量1本注文コード01183945品番MSFD20×120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)0.02溝長(mm)0.12全長(mm)40シャンク径(Φmm)3材質超微粒子超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする