曜日別特売
EM051E03 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ 01184155

EM051E03 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ 01184155
EM051E03 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ 01184155

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(12本)
内容量1パック(12本)注文コード01184155品番EM051E03
参考基準価格(税別)¥29,322販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。

用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等質量(kg)0.3硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする