曜日別特売

焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1缶注文コード01186693品番MAGNA 902
参考基準価格(税別)¥105,300販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。

用途
ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。
容器仕様形態粉体危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
注意
※マグナ902の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする