曜日別特売

温度チョーク DELTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
指示温度(℃)427
内容量1本注文コード01187077品番DELTA 420
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に指示温度(℃)427寸法(mm)100×10容器仕様プラケース温度範囲(℃)427
注意
※温める前に母材に塗るか、温めてから母材に直接付け溶けたらその温度です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする