曜日別特売

カラーチェック 1液DELTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01187147品番DELTA 97A
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カラーチェック 1液赤DELTA 97A

用途
目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック
容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
注意
※最初に1液赤DELTA 97A 30分後きれいにふき取る
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする