サータニューム社
電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(2.5m)
注文コード
01187165
品番
EC‐087EEC
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子機器用汎用半田 銀含有
用途
配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに
棒径(Φmm)
1.6
適合
異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
硬度
50B
温度範囲(℃)
212-215
伸び(%)
10
溶接方法
ガス、コテ
材質規格
Sn.Ag