PH-53 防水キーロット ジョー・プリンス竹下 01187962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-53 防水キーロット ジョー・プリンス竹下 01187962
PH-53 防水キーロット ジョー・プリンス竹下 01187962
PH-53 防水キーロット ジョー・プリンス竹下 01187962
PH-53 防水キーロット ジョー・プリンス竹下 01187962

防水キーロット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01187962品番PH-53
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01187962
2019-03-28
用途: 計器ボックスのキーの取替

どれも仕様は同じかと思いましたが、取替え前のものより、ボックスの内側の飛び出しが大きかったようで、扉の締りがスカスカになってしまいました。回転留め具を若干まげてなんとか、しっかり閉じるようになりました。

対象商品 : 01187962
2017-10-06
用途: 自宅外装のスッキリポールの受電箱、積算メーターの箱のキーロット交換
その他業種

築約25年のパナソニック製のすっきりポールのキーロット
がいつの間にか折れてしまった。受電箱の蓋のキーロットは蓋と箱の間の防水パッキンを密着させるため長年かなりの応力を受けていると思われる。ゴムバンド等で応急処置
をしていたが雨水の侵入が見られモノタロウを検索したら
ヒットし購入しました。すっきりポールが文字通りすっきりしました。

対象商品 : 01187962
2018-01-21
用途: 給湯器メンテナンス時

早く届いて助かりました、交換作業も問題なく終了しました。

対象商品 : 01187962
2015-04-22
用途: 部品交換

上等です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする