GTER15S15T ステンレスグレーチング GTER ダイケン 01193237

ステンレスグレーチング GTER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
01193237
品番
GTER15S15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,050

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。

仕様
屋内歩行用
材質
ステンレス
寸法(mm)
メインバー(Tバー)/8×15
質量(kg)
1.9
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
ピッチ(mm)
14
溝幅(mm)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×500×15
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする