曜日別特売
RT-300 リフトテーブル モノタロウ 01193438

RT-300 リフトテーブル モノタロウ 01193438
RT-300 リフトテーブル モノタロウ 01193438
RT-300 リフトテーブル モノタロウ 01193438
モノタロウ

リフトテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証車上渡し
内容量
1台
注文コード
01193438
品番
RT-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
仕様
油圧式
ブレーキ付きキャスター
フットペダル式
ストローク(mm)
595
質量(kg)
77
オレンジ
車輪径(Φmm)
128
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
40
全幅(mm)
500
全高(mm)
965
キャスター
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
テーブル高さ(mm)
285~880
最大積載荷重(kg)
300
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
125×35
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×815
ペダル回数
27
テーブル厚さ(mm)
50
商品状態
※理由ありです(使用済み・開封済み)
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01193438RT-30006846156RT-300RT-300 リフトテーブル モノタロウ 06846156リフトテーブルモノタロウ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする