CF-21ASJ/BN8 スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL) 01198706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-21ASJ/BN8 スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL) 01198706
CF-21ASJ/BN8 スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL) 01198706

スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード01198706品番CF-21ASJ/BN8
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸質量(kg)約3.0オフホワイト使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)45定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする