曜日別特売
No.407/6×170mm ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業 01207526

No.407/6×170mm ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業 01207526
No.407/6×170mm ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業 01207526
No.407/6×170mm ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業 01207526

ストレートストロー 包装なし 500本

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード01207526品番No.407/6×170mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ドリンクの提供にかかせないストロー。
お得な包装なしタイプです。

材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: アルコールチェックの吹口に装着
増井運送運輸・通信業

弊社で使用しているアルコール検知器にぴったりフィットします。半分の長さに切って使用しています。

2025-01-17
用途: アルコール検知器
運輸・通信業

運送業です。
ストローを半分に切ってアルコール検知器に使用しています。

対象商品 : 01207526
2024-10-16
用途: 提供するアイスドリンク時
Indigo Coffee Roasters飲食業

提供するアイスドリンク用グラスとのサイズ感が合って、使いやすい。

対象商品 : 01207535
2023-02-12
用途: アルコールチェック用ストロー
株式会社南光物流サポート

半分の長さにして、東海電子のアルコールチェッカーに使用しています。コスパは最高です。このような使い方にあった、もう少し太い商品があればもっと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01207535
2018-06-03
用途: 飲食用のストロー
飲食業

赤色で通常より少し短めのストローは、他にはないと思います。

対象商品 : 01207535
2017-08-05
用途: 来客用
建設業・工事業

ミニサイズにしては太さがあり、しっかり色がついているので
大人向けに良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする