曜日別特売
No.319/3.5×150mm 3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし シバセ工業 01207614

No.319/3.5×150mm 3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし シバセ工業 01207614
No.319/3.5×150mm 3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし シバセ工業 01207614

3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード01207614品番No.319/3.5×150mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ドリングの提供にかかせないストロー。
お得な包装なしタイプです。

用途カクテル・ドリンク剤用商品タイプストレートストロー入数(個)1000長さ(mm)150直径(Φmm)3.5外装なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01207648
2023-11-12
用途: 普通にストローとして

3mmのストローを探していたのですがなかなか無いのでこちらを購入しました。
普通にストローとして使っていますが工作などにも使えるしいいと思います。

対象商品 : 01207614
2020-02-17
用途: 手芸 ヒンメリ用
その他業種

直径3ミリのを探してます。
見つからないので、注文しました。

対象商品 : 01207648
2017-11-29
用途: クリスマスのオーナメント用ヒンメリ作り
医療・福祉・介護関連業

ヒンメリを作るために買いました。中の糸の色を変えると色々な色のヒンメリができます。

対象商品 : 01207632
2017-11-23
用途: 作品の材料として購入
その他業種

クリスマス用の作品の材料で赤だけたくさん欲しかった
短いサイズ 包装なしで1000本いり、お手頃価格
バッチリでした

対象商品 : 01207614
2017-09-04
用途: ストローモビール作り
その他業種

ストローモビール「ヒンメリ」に最適な太さと長さに重宝してます。
お値段もリーズナブルなので、存分にヒンメリ作り楽しんでいます。

対象商品 : 01207605
2018-02-23
用途: ワイヤーの保護

定期的に購入してますが特に不満なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする