曜日別特売
15×210mm ストレートストロー 包装なし シバセ工業 01207718

ストレートストロー 包装なし

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
直径(Φmm)15
内容量1箱(200本)注文コード01207718品番15×210mm
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。

商品タイプストレートストロー入数(個)200長さ(mm)210直径(Φmm)15外装なしクリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01207702
2025-06-12
用途: スムージーストロー
舞根キッチン卸売・小売業

230mlの小さいカップにスムージーを入れたものに使用しています。かき混ぜるのにちょうどいい太さとコシで、リピしています。包装の大箱がかわいいです。

対象商品 : 01207684
2019-11-01
用途: スムージーのストロー
株式会社港屋珈琲飲食業

とてもちょうどよいサイズでいつも使わせて頂いております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする