- ランタン印中華レンジ折 サンパック紙業 01208698

- ランタン印中華レンジ折 サンパック紙業 01208698
- ランタン印中華レンジ折 サンパック紙業 01208698

ランタン印中華レンジ折

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)205×140×45
内容量1パック(20枚)注文コード01208698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

焼きそばや炒飯など、一品料理のお持ち帰りに最適です。
電子レンジに対応した紙箱なので、お客様がお持ち帰りいただいたあと、温める際に別のお皿に移し替える必要もなく便利な既製品の紙箱です。
中華料理らしいデザインで店舗様にとっても使用しやすい多種類のサイズを展開しています。

材質寸法(mm)205×140×45サイズ特大
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01208673
2016-01-14
用途: 出勤時の弁当用

40代女性です。普段、小と中サイズを出勤時の弁当(自分)用にリピートしています。特小は、おかずだけ詰めるのにちょうど良いサイズで、ご飯は別盛りにしたい時に活躍してくれています。男性なら、1個をおかず用、もう一つをご飯用にされると2段弁当状態でちょうど良いのでは。他のサイズでもコメントしましたが、やはり日常使いにこの真っ赤な中華柄は、食堂で居合わせた人からの問合せが絶えないので、ある意味ちょっと照れくさいので、同じメーカーが出している白無地のものもラインナップしていただけると有難いです。実は、こちらの商品を扱っている業務用の問屋さんにもお願いしたら、小売りサイトを立ち上げた上に白無地も扱うようになり、こういう使い捨て容器はニーズがあるんだと思いました。モノタロウさんでもぜひともお願いします。

対象商品 : 01208664
2015-01-29
用途: 出勤時持参する昼食の弁当用

紙折箱ですが電子レンジで温めなおしができるタイプです。6サイズありますが、中で成人女性の昼食にちょうどか、男性の昼食にぎりぎり対応できるサイズです。中は1.5合サイズで、完全な長方形なので、チャーハンなどご飯を摺り切りで入れるなら結構入ると思います。何より会社に持ち込んで、食べた後捨ててくればいいのは、エコロジーには反しますが毎日の事ですので、持ち帰って洗ってまた詰めるという作業から解放され、精神的ストレスが相当軽減されます。手弁当派にお奨めですが、コスパが良くないので今後100枚単位・ケース単位での取り扱い・白無地の安価タイプがあると嬉しいです。

1が参考にしています
2015-01-28
用途: 会社に持っていく弁当用

レンジにかけられるのが銀張の紙箱と違い便利です。中サイズを大人用昼食弁当用に使用しています。
弁当箱としては少し薄いので、本当は特中を使いたいですが、中と比べ2割以上割高なので、消耗品としては高すぎるので、中で我慢?しています。
また20個入りだとすぐに使い切ってしまうので、100個またはケース売りを希望します。
そして、中華柄だけでなく値段の安い白無地の扱いもお願いします。逆に中華柄にしてしまうと、お店でも中華以外では使いづらいのでは?白無地だと蓋にショップシールを張ったり中身のわかるラベルを添付して差別化ができると思うし、個人的には柄は全く不要です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする