0449202 ニューポリ規格袋0.02 福助工業 01210457

ニューポリ規格袋0.02

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)120
高さ(mm)230
内容量1箱(100枚×10袋)注文コード01210457品番0449202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE厚さ(mm)0.02幅(mm)120高さ(mm)230適合規格食品衛生法適合透明サイズNo.7種類ポリ袋入数(枚)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01210466
2020-09-09
用途: パンの包装
すずぱん飲食業

とても使いやすく透明で見映えしました
これからもこちらを購入します

対象商品 : 01210502
2019-03-18
用途: 野菜を入れるのに使ってます
農・林・水産業

厚みも丁度よく、バッグシーラーでもとめやすいし破れにくいので使いやすいです。

対象商品 : 01210518
2015-06-26
用途: 小麦粉を入れてます
山春加工場

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする