曜日別特売
NO.11.5-30 ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業 01210895

NO.11.5-30 ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業 01210895
NO.11.5-30 ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業 01210895
NO.11.5-30 ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業 01210895

ボードンレックス 0.025 4穴

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(1000枚)
短辺(mm)115
長辺(mm)300
内容量1パック(1000枚)注文コード01210895品番NO.11.5-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。

穴数4長辺(mm)300短辺(mm)115厚さ(mm)0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01210877
2017-03-28
用途: 商品袋
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする