曜日別特売
451770 ボードンレックス 0.02 4穴 福助工業 01211315

ボードンレックス 0.02 4穴

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(100枚×10袋)
短辺(mm)180
長辺(mm)320
内容量1パック(100枚×10袋)注文コード01211315品番451770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。

穴数4長辺(mm)320短辺(mm)180厚さ(mm)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01211272
2026-01-08
用途: 野菜の出荷用
農・林・水産業

中途半端なサイズのため、店頭では見ないサイズです。小さいサイズのダイコンや水菜を入れました。

2023-04-30
用途: 商品を入れる
農・林・水産業

いつも野菜を入れるのに使いやすいので利用しています。

対象商品 : 01211288
2020-11-27
用途: 野菜の出荷
農・林・水産業

道の駅にもいろいろの物が販売されておりますが、満足するものがありませんのでサイズが多数あることは
ありがたいです

対象商品 : 01211184
2018-03-21
用途: 野菜を詰めるのに使用
卸売・小売業

特にごぼうを詰めるのに使っています。店で購入する際に、幅90cmのが中々なかったので、今回はとても助かりました。

対象商品 : 01211236
2025-06-13
用途: ネギの包装
農・林・水産業

最初は一枚一枚取れるが中盤になってくれば2枚3枚くっ付くため作業がやりにくい出来る事なら取り口を真ん中にしてほしい

対象商品 : 01211315
2021-07-11
用途: 作物出荷用
農・林・水産業

扱い方が悪いのかもしれませんが、すぐ破れます。
素材に粘りがないという感じです

1が参考にしています
対象商品 : 01211288
2019-02-13
用途: 商品を入れる
卸売・小売業

大根に使っていますが、入れやすいので助かっています。

対象商品 : 01211193
2017-02-27
用途: 青ネギの袋詰め
農・林・水産業

使いやすいです。博多万能ねぎや青ネギの袋詰めに良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする