0712574 バリアOP Yタイプ 福助工業 01211753

 

0712574 バリアOP Yタイプ 福助工業 01211753
0712574 バリアOP Yタイプ 福助工業 01211753
0712574 バリアOP Yタイプ 福助工業 01211753

バリアOP Yタイプ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)160
高さ(mm)260
内容量1袋(100枚)注文コード01211753品番0712574
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。

材質バリアOPP20/CPP40幅(mm)160高さ(mm)260テープなし適合規格食品衛生法適合種類三方袋入数(枚)100
注意
※冷凍不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01211726
2025-11-14
用途: お菓子の包装
製造業

シワにもなり難く、お菓子や佃煮などの包装に使用しています。厚さがしっかりしているので、見栄えもいいですね。

対象商品 : 01211726
2025-05-22
用途: 粉もののパック
製造業

ラミジップと比べると薄さは感じるが、バリア袋としては価格が手頃で、使用した感じでも特に問題は無い。発注数量もちょうど良い。

2025-02-26
用途: 真空しても強度がある
はぎわら鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

他商品では、真空がうまくいかなかった時もありますが、こちらはしっかりとキープできました。安くはないですが、おすすめです。

対象商品 : 01211823
2024-04-14
用途: 玄米の保存に
建設業・工事業

無農薬栽培の玄米を分けてもらったときに、脱酸素剤を入れて1Kgずつ小分けにして保存している。シールもしやすく、厚みもフイルムの柔らかさ強度もちょうどよい。常温でも数年はなんともなさそうである。今のところ3年では特に味の劣化もないようだ。

対象商品 : 01211735
2023-12-20
用途: 商品出荷時
来菜農園農・林・水産業

干芋と雑穀など商品の出荷時に使っています。中身がキレイに見えて、袋もしっかりしているので、良かったです。

対象商品 : 01211832
2021-02-22
用途: 海苔の鮮度保持
卸売・小売業

安価で、脱酸素剤を入れた保存ができる点が良い。海苔を100枚単位でパックし保存するために使用したが、サイズがややきつい。もう一回り大きいサイズがあるとさらにありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 01211778
2020-12-30
用途: 乾燥椎茸の包装
農・林・水産業

シール性がよく、サイズの色々あって使い勝手が良い。

対象商品 : 01211805
2019-11-05
用途: 商品の保管用の袋として使用
製造業

商品の袋詰め作業中、袋の厚み、柔らかさが程よいと感じました。
底にマチがあるものが欲しいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする