曜日別特売
GK-601R オシャレ丸型後ワイヤーカゴ PALMY 01214282

 

GK-601R オシャレ丸型後ワイヤーカゴ PALMY 01214282
GK-601R オシャレ丸型後ワイヤーカゴ PALMY 01214282

オシャレ丸型後ワイヤーカゴ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード01214282品番GK-601R
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

GK-601シリーズのリアタイプ。
丸みのあるデザインがオシャレでファッショナブルな自転車に最適。
GK-601と合わせて前後でコーディネイト可能

材質スチール付属品取付金具ブラック高さ(mm)230-180下部寸法(mm)370×260上部寸法(mm)425×365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01214264
2019-07-11
用途: 仕事用自転車に
株式会社大公建設

耐久性も高いし汎用性も高いので、反復購入しています。前回購入したものは7年間毎日使っている屋内駐車の自転車に取り付けていますが、全く問題なく使えています。交換ではなくて、増配備です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする