2065 2065 半袖ポロ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01222542

2065 半袖ポロ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
内容量1枚注文コード01222542品番2065
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
サイズ4L胸囲(cm)124着丈(cm)75裄丈(cm)49色番01種別半袖ポロシャツホワイト混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする