2065 2065 半袖ポロ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01222594

2065 半袖ポロ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャコールグレー
サイズL
内容量1枚注文コード01222594品番2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
サイズL胸囲(cm)109着丈(cm)69裄丈(cm)43色番21種別半袖ポロシャツチャコールグレー混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする