TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2065 半袖ポロ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ホワイト
チャコールグレー
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01222637
品番
2065
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
50
色番
21
種別
半袖ポロシャツ
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル100