TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2065 半袖ポロ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サックス
ホワイト
チャコールグレー
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01222698
品番
2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
サイズ
3L
胸囲(cm)
119
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
47
色番
31
種別
半袖ポロシャツ
色
サックス
混率(%)
ポリエステル100