曜日別特売
2075 2075 長袖ポロ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01223495

2075 長袖ポロ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1枚注文コード01223495品番2075
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
サイズ3L胸囲(cm)119着丈(cm)73裄丈(cm)86色番01種別長袖ポロシャツホワイト混率(%)ポリエステル100袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01223495
2020-02-26
用途: 普段着
運輸・通信業

年間用とか生地が厚いとか書いてあったけど、ペラッペラで夏用です。3Lを買ったけど。2回りくらい小さいです。

対象商品 : 01223495
2020-02-10
用途: 普段着
運輸・通信業

口コミに、生地が厚いと書いてあったけど、ペラッペラの夏用みたいでした。3Lなのに、Lみたいに小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする