3015 3015 ショートHジップ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01225534

 

3015 3015 ショートHジップ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01225534
3015 3015 ショートHジップ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01225534

3015 ショートHジップ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1枚注文コード01225534品番3015
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
サイズSホワイト胸囲(cm)94着丈(cm)66裄丈(cm)42種別半袖ジップシャツ混率(%)ポリエステル100色番05

商品説明動画

TS DESIGN 2015SS動画 30series
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01225638
2022-05-05
用途: ハウス内 ミニトマトの収穫作業に
センカラ農園農・林・水産業

以前空調服も所有していましたが焼却してしまいました。この製品はかなり高温のハウス内でも案外さらさらとして汗で、まとわりつかないのでいいかも。
当方福島県北の地は既に30℃を上回る日も出てきています。
これから本格的な夏、少しこの服で頑張ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする