TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3025 ロングHジップ(年間用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ライトグリーン
ワイン
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01226478
品番
3025
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
サイズ
5L
色
ブラック
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
種別
長袖ジップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
色番
95
袖丈
長袖