3065 3065 半袖ポロ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01226636

3065 半袖ポロ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード01226636品番3065
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
サイズ5Lチャコールグレー胸囲(cm)132着丈(cm)78裄丈(cm)52種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100色番25

商品説明動画

TS DESIGN 2015SS動画 30series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする