TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3065 半袖ポロ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ワイン
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ライトグリーン
ワイン
ブラック
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01226873
品番
3065
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
サイズ
5L
色
ワイン
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
52
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
色番
75
商品説明動画
TS DESIGN 2015SS動画 30series
参考になった