TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3085 スマートネックシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ライトグリーン
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ライトグリーン
ワイン
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01227756
品番
3085
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
サイズ
5L
色
ライトグリーン
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
種別
長袖Tシャツ
混率(%)
ポリエステル100
色番
55
袖丈
長袖