TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5025 フラッシュロングスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01228194
品番
5025
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
サイズ
5L
色
ホワイト
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
種別
長袖ジップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
色番
05
商品説明動画
TS DESIGN 5015,5025,5065,5075
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった