曜日別特売
5075 5075 フラッシュ長袖ポロ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01228517

5075 フラッシュ長袖ポロ(夏物)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1枚注文コード01228517品番5075
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
サイズ5Lホワイト胸囲(cm)130着丈(cm)78裄丈(cm)89種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100色番05袖丈長袖

商品説明動画

TS DESIGN 5015,5025,5065,5075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01228553
2022-06-22
用途: 農作業時
その他業種

生地がサラサラしていて 着心地がよかった
また 注文したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする