曜日別特売
84116 84116 パワースリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01229612

84116 パワースリーブ(夏物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
サイズM
内容量1組注文コード01229612品番84116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
サイズM袖丈(cm)41適合サイズ(cm)(上腕)20~30色番95ブラック混率(%)ナイロン80 ウレタン20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0122961284116385888828411684116 マッスルサポート(涼) パワーアームカバー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588882マッスルサポート(涼) パワーアームカバーTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1組
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする