TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84621 レディースパンツ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)
78~84
73~79
78~84
84~90
58~64
63~69
68~74
90~96
サイズ
3L
LL
3L
4L
S
M
L
5L
色
ベージュ
シルバーグレー
ネイビー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01231037
品番
84621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
ウエスト(cm)
78~84
股下(cm)
80
色
ベージュ
サイズ
3L
股上(cm)
23.5
色番
15
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01231037
84621
38587875
84621
84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
1本
¥
4,990
税込
¥
5,489
注文コードが変更になりました