曜日別特売
ZSE20AF-A-M-M5-K-X577 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC 01232790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(kPa)-1.000~1.000出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線リード線なし注文コード01232790品番ZSE20AF-A-M-M5-K-X577
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途
微圧用
オプションなし配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-1.000~1.000耐圧力(kPa)5リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.001校正証明書あり
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする