曜日別特売

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線リード線なし注文コード01232826品番ZSE20AF-A-M-M5-A1-X576
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途微圧用オプションブラケットA(垂直取付)配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定圧力範囲(Pa)定格:-500~500出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能耐圧力(kPa)2.5リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(表示/設定)1Pa校正証明書なし
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする